WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Flash/EVS 95dB 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent - 46012060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 95 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049787043004

Réf. Sonepar

04541704300

Réf. Fournisseur

46012060

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

95 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.06 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

4000...4000 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EvoSIGNAL Mini - Combi Flash/EVS 95dB 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale