Non retournable

Faro - Lantau L Ventilateur nickel mat/pin DC Light Source: 50Hz IP20 Classe:I CRI: - 33373DC

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776253476

Réf. Sonepar

04917000001

Réf. Fournisseur

33373DC

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Ventilateur de plafond, moteur DC en acier et pales en bois. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, Flux d'air : 147,56 m3 min / 5211 CFM.

Les Atouts de l'article:

Moteur DC de basse consommation,6 vitesses réglables avec fonction inverse, vous pourrez donc l’utiliser en hiver pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro