Non retournable

Faro - Cocos Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc SMD LED 50/60Hz20W 3000K IP 20 - 33548

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Cocos Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc SMD LED 50/60Hz20W 3000K IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776144606

Réf. Sonepar

04917614460

Réf. Fournisseur

33548

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1370mm SMD LED source incluse 50/60Hz 20W 3000KCRI >80 IP 20 1600lmclasse I 100V-240Vhauteur: 260mmlongueur: 1370mmprofondeur: 1370mm

Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond avec moteur DC avec lumière idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 13m2. Accioné à l’aide d’une télécommande (incluse) de 6 vitesses régulables . Disponible en version SMART.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro