Faro - Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V - 33446

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8421776231634

Réf. Sonepar

04917623163

Réf. Fournisseur

33446

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm

Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17'6 à 28m2. De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance avec programmeur, inclus. Disponible en Version SMART.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro