SG Lighting - Sense Decor Sky cadre blanc Aluminium - 212688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 597 mm
longueur - 597 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982126888
Réf. Sonepar
04937212688
Réf. Fournisseur
212688
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
597 mm
longueur:
597 mm
hauteur:
79 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire SENSE 600X600 permettant d'installer la dalle en retrait du faux plafond effet puits de lumière
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Dalle LED
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting