SG Lighting - Shopline prise de courant rail 3 allumages blanc IP20 - 312424

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 1

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021983124241

Réf. Sonepar

04937312424

Réf. Fournisseur

312424

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

1

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : prise de courant rail 3 allumages blanc PC 230V IP20

Les Atouts de l'article:

Alimentation déplaçable pour rails 3 allumages

Les Atouts de la gamme:

Système de rails 3 allumages

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting