Non retournable

SG Lighting - Shopline DALI blanc Connecteur flexible alimenté - 312514

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983125149

Réf. Sonepar

04937312514

Réf. Fournisseur

312514

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Shopline DALI est un système de rail triphasé épuré avec accessoire : connecteur flexible alimenté blanc PC 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rails et projecteurs DALI

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rais, projecteurs et accessoire en DALI

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting