En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SG Lighting - Bell patère de raccordement plafond pour suspension noir classe II IP20 - 314331

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

largeur:

102 mm
Voir les options disponibles94 mm

longueur:

102 mm
Voir les options disponibles94 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de Y

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 102 mm

  • longueur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021983143310

Réf. Sonepar

04937314331

Réf. Fournisseur

314331

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de Y

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

102 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

102 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Bell patère de raccordement plafond (même en pente) pour suspension noir matériau : aluminium classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Patère compatible pour plafonds en pente

Les Atouts de la gamme:

Patère POUR PLAFOND

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting