SG Lighting - Echo applique murale cubique graphite GU10 classe II IP54 - 623680

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0...0 K

  • tension nominale (Un) - 0...0 V

  • courant nominal - 0...0 mA

  • puissance de lampe acceptée - 0...0 W

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021986236804

Réf. Sonepar

04937623680

Réf. Fournisseur

623680

Marque

SG Lighting

température de couleur:

0...0 K

tension nominale (Un):

0...0 V

courant nominal:

0...0 mA

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

pays de fabrication:

CHINE

Echo applique murale décorative de forme cubique extérieure graphite GU10 coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau de 35° aluminium et verre 230V classe II IP54 IK08

Les Atouts de l'article:

ECHO est une applique murale contemporaine de forme cubique qui s'harmonise parfaitement à tous les types de façades.Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting