SG Lighting - Nemo encastré de sol collerette en acier inoxydable GU10 classe I IK07 IP67 - 630017

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • diamètre d'encastrement - 85 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021986300178

Réf. Sonepar

04937630017

Réf. Fournisseur

630017

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

diamètre d'encastrement:

85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

7.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

0...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...7.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

88 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

longueur:

85 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

85 mm

longueur d’encastrement:

85 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Nemo encastré de sol avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé culot GU10 7,5W max (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF

Les Atouts de l'article:

NEMO est un encastré de sol idéal pour les allées, les terrasses. Il est livré avec 1 mètre de câble HO7RNF. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion Livré avec 1 mètre de câble HO7RNF

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting