SG Lighting - Boîtier IP65 avec driver 90W 24V coupure de phase - 820444

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 0...24 V

  • puissance de sortie - 60...90 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021988204443

Réf. Sonepar

04937820444

Réf. Fournisseur

820444

Marque

SG Lighting

tension de sortie:

0...24 V

puissance de sortie:

60...90 W

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

350 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

53 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

90 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Boîtier IP65 comprenant le driver 150W 24V (câblage en parallèle) coupure de phase livré avec 4 entrées/sorties pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm²

Les Atouts de l'article:

Accessoire smart

Les Atouts de la gamme:

Accessoire smart

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting