SG Lighting - Concrete Box boîtier d'encastrement béton pour downlight blanc - 900118

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 111 mm

  • longueur - 262.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021989001188

Réf. Sonepar

04937900118

Réf. Fournisseur

900118

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

111 mm

longueur:

262.5 mm

hauteur:

111 mm

diamètre:

92.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Concrete Box boîtier d'encastrement de diamètre interne 83mm pour faciliter l'installation des downlights SG dans les plafonds béton. Structure PP avec classement feu V-0

Les Atouts de l'article:

CONCRETE BOX permet d'encastrer des downlights directement dans les plafonds béton

Les Atouts de la gamme:

Facilite le travail lors de la pose

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting