Indigo Lighting - H2 LITE SELECT 5,4W 625Lm 60° DIM IP65 Blanc mat - DL5485500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351595847
Réf. Sonepar
05066159584
Réf. Fournisseur
DL5485500
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP65
Spot encastré rond fixe 3 en 1.2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.Fixation par ressorts.Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé,convertisseur compris.Double bornier automatique.Convertisseur dimmable déporté fourni.Compatible avec variateur début et fin de phase.Bagues de finition interchangeables en option.Bagues couvrant un diamètre de perçage de 72 à 95mm (DLCVT110) ou de 70 à 150mm (DLCONVERT70) en option.
Les Atouts de l'article:
IRC 90+ pour un éclairage de haute qualité, représentant les couleurs et les textures sous leur meilleur jour Alimentation détachable permettant de déporter facilement l'alimentation lorsque c'est nécessaire Variation 230V sans aucun vacillement Livré avec un connecteur sans vis est conçu pour minimiser le temps d’installation Larges bornes pour faciliter la connexion et le repiquage. Sélection de la température de couleur par micro switch intégré sur l'alimentation : 2700K, 3000K et 4000K Faible profondeur de 36mm et découpe de 60 à 80 mm parfaite pour la rénovation. Rendement lumineux élevé jusqu'à 109lm/W Compatible avec tous les types d'isolants Étanche à l’air et conforme à la norme RE2020. Compatible avec notre système connecté pour contrôler vos luminaires avec votre téléphone, en ajoutant simplement un hub et un relais dimmable connecté à votre installation. Durée de vie de 40 000 heures et 5 ans de garantie prolongée disponible pour votre tranquillité d’esprit IP65 et volume 1, parfait pour les installations dans les salles de bains, les cuisines et les endroits sujets à des risques de contact avec l’eau par pulvérisation. Livré avec une collerette blanc mat au verrouillage par quart de tour. Gamme complète de finitions de collerettes rondes et carrées. Une rallonge de 1m, conçue pour les installations qui exigent de déplacer le bornier de connexion est disponible séparément (Référence : DL548AEC)
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de plafond fixes, dimmables 230V disponibles en deux températures de couleurs, 3000K et 4000K ou à couleur LED commutables Bornier de connexion rapide pour faciliter l’installation Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes IP65, étanche à l’air, conforme à la RT2020 et recouvrable d’isolant soufflé ou déroulé. Positionnement flexible de l’alimentation pour faciliter l’installation Compatible avec la gamme de collerettes H2 pour de nombreux choix de finitions
Les Atouts de l'article:
IRC 90+ pour un éclairage de haute qualité, représentant les couleurs et les textures sous leur meilleur jour Alimentation détachable permettant de déporter facilement l'alimentation lorsque c'est nécessaire Variation 230V sans aucun vacillement Livré avec un connecteur sans vis est conçu pour minimiser le temps d’installation Larges bornes pour faciliter la connexion et le repiquage. Sélection de la température de couleur par micro switch intégré sur l'alimentation : 2700K, 3000K et 4000K Faible profondeur de 36mm et découpe de 60 à 80 mm parfaite pour la rénovation. Rendement lumineux élevé jusqu'à 109lm/W Compatible avec tous les types d'isolants Étanche à l’air et conforme à la norme RE2020. Compatible avec notre système connecté pour contrôler vos luminaires avec votre téléphone, en ajoutant simplement un hub et un relais dimmable connecté à votre installation. Durée de vie de 40 000 heures et 5 ans de garantie prolongée disponible pour votre tranquillité d’esprit IP65 et volume 1, parfait pour les installations dans les salles de bains, les cuisines et les endroits sujets à des risques de contact avec l’eau par pulvérisation. Livré avec une collerette blanc mat au verrouillage par quart de tour. Gamme complète de finitions de collerettes rondes et carrées. Une rallonge de 1m, conçue pour les installations qui exigent de déplacer le bornier de connexion est disponible séparément (Référence : DL548AEC)
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés de plafond fixes, dimmables 230V disponibles en deux températures de couleurs, 3000K et 4000K ou à couleur LED commutables Bornier de connexion rapide pour faciliter l’installation Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes IP65, étanche à l’air, conforme à la RT2020 et recouvrable d’isolant soufflé ou déroulé. Positionnement flexible de l’alimentation pour faciliter l’installation Compatible avec la gamme de collerettes H2 pour de nombreux choix de finitions