Hager - Relais de contrôle courant 1P+N 1 contact inverseur - EUC100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.5...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615600523
Réf. Sonepar
05083560052
Réf. Fournisseur
EUC100
Marque
Hager
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.5...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
65 mm
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation DC:
230...230 V
type de courant:
AC
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.