Hager - Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A - TKH180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Ethernet - Non
ISDN - Non
raccordement pour antenne externe - Non
taux de transmission max. - 150 Mbit/s
type de bus - USB
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615919854
Réf. Sonepar
05083591985
Réf. Fournisseur
TKH180
Marque
Hager
Ethernet:
Non
ISDN:
Non
raccordement pour antenne externe:
Non
taux de transmission max.:
150 Mbit/s
type de bus:
USB
protocole radio:
IEEE 802.11 n
fréquence:
0...0 GHz
largeur:
13.8 mm
hauteur:
75.2 mm
profondeur:
24.5 mm
DSSS:
Non
FHSS:
Non
fonction de test de connexion:
Non
cryptage:
WPA2
compatible Wi-Fi:
Oui
bande de fréquences:
2,4 GHz
Les Atouts de l'article:
Interface WIFI utilisateur pour controleur domotique conencté TKP100A