Philips - Platines Forte Puissance Pied de Mât ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU - 062721

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

puissance de la lampe:

2000...2000 W
Voir les options disponibles1000...1000 W
Voir les options disponibles400...400 W

tension nominale (Un):

360...415 V
Voir les options disponibles230...240 V

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • puissance de la lampe - 2000...2000 W

  • tension nominale (Un) - 360...415 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291062721

Réf. Sonepar

05204062721

Réf. Fournisseur

062721

Réf. Commerciale

Philips

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

puissance de la lampe:

2000...2000 W

tension nominale (Un):

360...415 V

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP20

ECB330 | GearUnits, MHN-FC | MASTER MHN-FC, 2000 W, 2158 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Philips est l’une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d’une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d’un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d’une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.