Signify - Contrôleur NatureConnect - 103580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169103580
Réf. Sonepar
05204103580
Réf. Fournisseur
103580
Marque
Signify
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
110 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
15 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
162 mm
hauteur:
37 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Les puits de lumière NatureConnect sont impossibles à distinguer d’une vraie fenêtre en offrant un effet de lumière du jour et une vue sur le ciel, augmentant ainsi la sensation d’espace. Le ciel bleu imite la lumière du jour en utilisant des recettes lumineuses avec des niveaux mélanopiques élevés, boostant les performances des individus tout en offrant un éclairage fonctionnel.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify