🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Signify - Détecteur Présence ET LUMINOSITE INTERACT READY IP42 Blanc - 260566

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP40

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169260566

Réf. Sonepar

05204260566

Réf. Fournisseur

260566

Marque

Signify

modèle:

multicapteur

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP40

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

29.9 mm

diamètre:

86.5 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur:

35 mm

Detecteur de présence et luminosité INTERACT READY IP42 couleur Blanc

Les Atouts de la gamme:

Améliorez facilement votre système d'éclairage connecté grâce aux capteurs sans fil Interact Ready montés au plafond. Placez les capteurs là où vous en avez besoin pour une couverture complète. Contrôlez tout un groupe de luminaires et d'appareils connectés Interact grâce à un seul capteur monté au plafond, ou regroupez-les avec d'autres capteurs Interact Ready pour bénéficier d'une flexibilité de contrôle ultime. L'application Interact facilite le zonage et le rezonage, sans aucune limitation de câblage. Le résultat ? Des économies d'énergie impressionnantes et une flexibilité dans le contrôle exceptionnelle.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Signify

Découvrez toute la gamme Signify