Signify - Détecteur Présence INTERACT READY IP42 Blanc sans fil Occupation seulement - 260597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP40
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169260597
Réf. Sonepar
05204260597
Réf. Fournisseur
260597
Marque
Signify
modèle:
multicapteur
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP40
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
diamètre:
86.5 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
29.9 mm
Les Atouts de la gamme:
Améliorez facilement votre système d'éclairage connecté grâce aux capteurs sans fil Interact Ready montés au plafond. Placez les capteurs là où vous en avez besoin pour une couverture complète. Contrôlez tout un groupe de luminaires et d'appareils connectés Interact grâce à un seul capteur monté au plafond, ou regroupez-les avec d'autres capteurs Interact Ready pour bénéficier d'une flexibilité de contrôle ultime. L'application Interact facilite le zonage et le rezonage, sans aucune limitation de câblage. Le résultat ? Des économies d'énergie impressionnantes et une flexibilité dans le contrôle exceptionnelle.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify