Signify - Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 4 boutons pour rappel de scènes - 273801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514273801
Réf. Sonepar
05204273801
Réf. Fournisseur
273801
Marque
Signify
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
14 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
81 mm
hauteur:
81 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de la gamme:
Améliorez votre expérience d'éclairage avec les interrupteurs sans fil Interact de Signify. Profitez d'une installation sans effort et d'un contrôle flexible. Interrupteurs sans fil Interact de Signify. Réglez l'intensité lumineuse, affinez la température de couleur et rappelez instantanément vos scènes préférées—le tout d'une simple pression sur un bouton. Conçus pour la commodité et l'accessibilité, ces interrupteurs rendent la gestion de votre système Interact simple et intuitive. Prenez le contrôle et améliorez votre expérience d'éclairage intelligent dès aujourd'hui.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify