fin de vie

Philips - Clips faux-plafond plâtre CoreLine Panel LED RC132V G4 - 362694

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - nickel

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 55 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163362694

Réf. Sonepar

05204362694

Réf. Fournisseur

362694

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

nickel

largeur:

25 mm

longueur:

55 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CoreLine, encastré, Accessory, Nickel

Les Atouts de l'article:

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.