Signify - Multicapteur Interact Ready Extérieur IP66  Zhaga LCN4150/05  hauteur max 12,2m - 478732

CopieCopie
Signify - Multicapteur Interact Ready Extérieur IP66  Zhaga LCN4150/05  hauteur max 12,2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514478732

Réf. Sonepar

05204447873

Réf. Fournisseur

478732

Marque

Signify

modèle:

multicapteur

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP65

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Oui

diamètre:

80.9 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.108 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur:

41.7 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Lighting control system component - Capteurs intégrés au luminaire Interact Ready

Les Atouts de la gamme:

Améliorez facilement votre système d'éclairage intelligent Interact Ready avec les capteurs sans fil externes ou intégrés au luminaire. La famille de capteur Interact ready comprend des capteurs permettant de déclencher des réponses automatiques pour allumer, éteindre et tamiser les lumières en fonction de la détection d'occupation. La famille comprend également des multicapteurs permettant en plus de piloter les lumières en fonction de la variation de la lumière du jour. Le résultat ? Économies d'énergie très intéressantes, avec plus de flexibilité dans le contrôle.

Un produit Signify

Découvrez toute la gamme Signify