Signify - Actionneur de gradation DALI DDBC120-DALI V4 - 887042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 75 mm
avec cadre/support de montage - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696887042
Réf. Sonepar
05204887042
Réf. Fournisseur
887042
Marque
Signify
modèle:
régulateur de lumière électronique
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
75 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
95 mm
pays de fabrication:
AUSTRALIE
Les Atouts de la gamme:
Les contrôleurs de charge contiennent tous les éléments – alimentation électrique, ports réseau, circuits de sortie et gestion par microprocesseur – nécessaires pour faire fonctionner les groupes d’éclairage dont ils sont responsables. Toutes les informations de dénomination des canaux, d'adressage des canaux, d'adressage des zones et de niveaux de scène des canaux sont stockées dans la mémoire du contrôleur de charge. Dynalite propose une large gamme de contrôleurs de charge qui peuvent être mélangés et assortis pour prendre en charge diverses exigences de projet et plusieurs types de luminaires. La gamme de contrôleurs de charge propose différents types de circuits de sortie pour la commutation, la gradation de bord avant/arrière, la gradation PWM, DALI et le contrôle 0-10 V. Les contrôleurs offrent une gamme de capacités de canaux de 2 à 20 A, ainsi qu'un choix d'options de montage mural ou sur rail DIN.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify