Philips - Capteur présence luminosité par palier pour Ledinaire Armature All in - 753839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
mode de commande - 1-10 V
indice de protection (IP) - IP65
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169753839
Réf. Sonepar
05204975383
Réf. Fournisseur
753839
Marque
Philips
modèle:
multicapteur
mode de commande:
1-10 V
indice de protection (IP):
IP65
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
40 mm
diamètre:
66 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.0002 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips