Philips - Pack de 5 Accessoires deco Dalle LED 600x600 Carré - 799281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - incolore
largeur - 595 mm
longueur - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718699799663
Réf. Sonepar
05204979928
Réf. Fournisseur
799281
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
incolore
largeur:
595 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de la gamme:
Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.