Miidex Lighting - URBA CONIQ LANTERNE SUR MAT SERIE YS5 60W 4000K IP65 IK08 - 905214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 60...60 W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124407474
Réf. Sonepar
05415440747
Réf. Fournisseur
905214
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08