Sewosy - Ferme-porte bras compas - DC01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
type de bras - bras en ciseau
amortisseur d'ouverture réglable - Non
vitesse de fermeture ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207303501
Réf. Sonepar
05470000186
Réf. Fournisseur
DC01
Marque
Sewosy
mode de pose:
montage en saillie
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
type de bras:
bras en ciseau
amortisseur d'ouverture réglable:
Non
vitesse de fermeture ajustable:
Oui
butée réglable:
Non
pression de ressort réglable:
Non
ouverture de la porte:
160...160 °
largeur intérieure max. de la porte:
600 mm
largeur extérieure max. de la porte:
1200 mm
poids max. de la porte:
60 kg
longueur:
174.4 mm
largeur:
62.4 mm
hauteur:
40.7 mm
couleur:
gris
avec verrou:
Non
avec bras d'ouverture de freins:
Non