Sewosy - Bouton poussoir INOX bleu 19 mm NO+NC 12V DC bornier à vis - PB19NO+NC_B12ST_SI

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - gris

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207306922

Réf. Sonepar

05470000402

Réf. Fournisseur

PB19NO+NC_B12ST_SI

Marque

Sewosy

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

gris

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

19 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP65

Bouton poussoir INOX bleu 19 mm NO+NC 12V DC bornier à vis + plaque PBP19_3