Poujoulat - LISS-ISO DP 150-216 COUPE 7,0M - - 51150747/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417064113084
Réf. Sonepar
05690411308
Réf. Fournisseur
51150747/0
Marque
Poujoulat
Flexible isolé polycombustible 7 mTubage, double paroi, Laine minérale SAT biosoluble, LISS-ISO DP Poujoulat diam.150
Les Atouts de l'article:
Cintrable et autoportant, le conduit flexible isolé polycombustible LISS-ISO DP est adapté en tubage comme en conduit de fumée. En tubage, il permet un meilleur maintien de la température de fumée et évite ainsi les problématique de bistrage et de tirage. En conduit de fumée, il est adapté aux chantiers compliqués de mise en oeuvre et aux besoins de mise en conformitéLégère et économique _x000D_Sans gros œuvre _x000D_Entretien aisé _x000D_Fabrication sur mesure
Les Atouts de la gamme:
Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.
Les Atouts de l'article:
Cintrable et autoportant, le conduit flexible isolé polycombustible LISS-ISO DP est adapté en tubage comme en conduit de fumée. En tubage, il permet un meilleur maintien de la température de fumée et évite ainsi les problématique de bistrage et de tirage. En conduit de fumée, il est adapté aux chantiers compliqués de mise en oeuvre et aux besoins de mise en conformitéLégère et économique _x000D_Sans gros œuvre _x000D_Entretien aisé _x000D_Fabrication sur mesure
Les Atouts de la gamme:
Le conduit isolé cintrable LISS-ISO DP permet une mise en œuvre très souple. Il s'adapte à toutes les configurations, en neuf ou en rénovation, en création de conduit de fumée ou en tubage. Il est particulièrement recommandé pour tuber des conduits maçonnés de très grande section afin de limiter la condensation.LISS-ISO DP maintient les températures de fumée grâce à l’isolant, il facilite le tirage et participe à l’efficacité et au rendement de l’appareil. Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme de tubage flexible est disponible en simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.