BF LIGHT - Encastré de sol Gardenia inox 316L - IP65 - Orientable 15° - BF3721

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 102 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179600585

Réf. Sonepar

05821000090

Réf. Fournisseur

BF3721

Marque

BF LIGHT

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

102 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

145 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

appareil de commande échangeable:

Non

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

classe de protection:

sans

puissance de lampe acceptée:

5...7 W

pays de fabrication:

CHINE

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

longueur:

145 mm

diamètre externe:

120 mm

largeur d'encastrement:

102 mm

longueur d’encastrement:

145 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

60 °C

type de câblage:

terminaison

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol Gardenia collerette inox 316L - IP65 - Orientable 15° - douille GU10 (AC230) et GU5.3(DC12V) incluses - Encastrement Ø102 mm - verre translucide et sable + pot d'encastrement inclus -Obturateur pour deuxième press-étoupe

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT