BF LIGHT - Tête de mât Laguna HYBRIDE 60W à détection- 3000°K - Faisceau asymétrique - BF-SSL60HY

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 10400 lm

  • puissance du système - 80 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 150 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179603937

Réf. Sonepar

05821000230

Réf. Fournisseur

BF-SSL60HY

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

10400 lm

puissance du système:

80 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

150 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

télécommande:

commande autonome

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Oui

couleur de la lumière:

jaune

largeur:

261 mm

hauteur/profondeur:

230 mm

longueur:

598 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Tête de mât Laguna HYBRIDE 60W à détection Télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal 10400 Lm - IP65/IK08 Panneau solaire 80W Batterie Li-ion 36 Ah/11,1V Pour mât diam 60mm orientable 240°/360° verticalement

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT