BF LIGHT - Borne solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 - BF-LILY80

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179603869

Réf. Sonepar

05821960386

Réf. Fournisseur

BF-LILY80

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

5.8 W

température de couleur:

3000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique opalin

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

pays de fabrication:

CHINE

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

400 lm/W

intensité lumineuse:

700 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

multicolore

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

257 mm

diamètre:

257 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 - Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection HF - Détection 120°/ 8m - ABS/Polycarbonate/Anti-UV

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT