BF LIGHT - Guirlande guinguette solaire 5m interconnectable 2700°K 500Lm - BF-BULB5M

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 10 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179604354

Réf. Sonepar

05821960435

Réf. Fournisseur

BF-BULB5M

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

10 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

5

douille:

E10

traitement de la surface:

plastifié

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

100 lm/W

intensité lumineuse:

40 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

5 mm

longueur:

5000 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Guirlande guinguette 5 mètres - interconnectable 2700°K - 360° - 500 Lm

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT