BF LIGHT - Ventilateur solaire/hybride télécommandé rechargeable solaire/USB-C/secteur - BF-FANESOL1W

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • composition - autre

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179604767

Réf. Sonepar

05821960476

Réf. Fournisseur

BF-FANESOL1W

Marque

BF LIGHT

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

composition:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ventilateur solaire/hybride - télécommandé - rechargeable solaire/câble USB-C/secteur - Panneau solaire 20W - 5 m de câble - Batterie LiFePO4 18000Ah/3,7V remplaçable - 3 vitesses de 6h à 13h de fonctionnement - IP44/IK07

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT