FINDIS Nord Est - PILES RECHARGEABLES Blister 4 * LR03 - AAA - 1000 Mah - Prêtes à l'empl - HR03B4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.2 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - HR03
autre désignation - AAA
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5000394203822
Réf. Sonepar
05827406085
Réf. Fournisseur
HR03B4
Marque
FINDIS Nord Est
tension nominale:
1.2 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
HR03
autre désignation:
AAA
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
4
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
119 mm
largeur:
84 mm
diamètre:
10.5 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
62 g