ENGITECHS - LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL100M-IP67-24

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...4200 mA

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842000016

Réf. Fournisseur

LAL100M-IP67-24

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...4200 mA

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

longueur:

190 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

37 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

100 W

classe de protection:

II

LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 AVEC UNE PUISSANCE DE 100W ET UNE TENSION DE SORTIE DE 24V

Les Atouts de l'article:

Alimentation de marque MEANWELL, robuste, fiable avec son étanchéité IP67.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS