ENGITECHS - MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION TRIAC IP20 85-240VAC - MB-CBU-TEDTRIAC

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - découpage de début de phase/découpage de fin de phase

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 85...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842000463

Réf. Fournisseur

MB-CBU-TEDTRIAC

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

découpage de début de phase/découpage de fin de phase

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

85...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

40.4 mm

largeur:

36.3 mm

hauteur:

14 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

boîtier:

boîtier en plastique

compatible avec Casambi:

Oui

MB-CBU VARIATEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION TRIAC IP20 85-240VAC 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce variateur à coupure de phase vous permettra de contrôler à distance un ensemble de luminaires alimentés en 230Vac jusqu’à une puissance totale de 150W maximum.

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS