ENGITECHS - ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL-ELG-150-24-3Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 3200...6250 mA
puissance de sortie - 150...150 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842001036
Réf. Fournisseur
LAL-ELG-150-24-3Y
Marque
ENGITECHS
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
3200...6250 mA
puissance de sortie:
150...150 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
219 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
35.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
150 W
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Les + du produit:Alimentation 150W Meanwell Non-Dimmable Etanchéité IP67
Les Atouts de la gamme:
Alimentation de marque MEANWELL, robuste, fiable avec son étanchéité IP67.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS