ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES PORTEE 200M - MB-CBU-PWM4-LR

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES PORTEE 200M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 72.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842005142

Réf. Fournisseur

MB-CBU-PWM4-LR

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

72.6 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

18 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI PWM 4SORTIES AVEC UNE PORTEE DE 200M EN CHAMP LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce module vous permettra de contrôler jusqu’à 4 canaux en variation PWM et de faire varier l’intensité lumineuse, la teinte et la couleur du produit d’éclairage suivant les rubans LED utilisés.

Les Atouts de la gamme:

Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS