Cooper Securite - Detecteur filaire NFA2P Double Technologie 12 x 12 metres livre avec rotule - RXC-DT-X8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
type de message - infrarouge
courant de fonctionnement - 15 mA
largeur - 61.4 mm
hauteur - 93.4 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
06226000075
Réf. Fournisseur
RXC-DT-X8
Marque
Cooper Securite
mode de pose:
montage en saillie
type de message:
infrarouge
courant de fonctionnement:
15 mA
largeur:
61.4 mm
hauteur:
93.4 mm
profondeur:
46 mm
tension de fonctionnement:
12...12 V
Détecteur filaire NFA2P Double Technologie Numérique 12m x 12m livré avec rotule de fixation.