Ledvance - ZIGBEE - ZB CONTROL - Contrôleur : Gradation, Variation de blanc et HCL - 427488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 26 mm
supporte le protocole ZigBee - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075427488
Réf. Sonepar
07074001306
Réf. Fournisseur
427488
Marque
Ledvance
modèle:
unité de contrôle
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
26 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
26 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur Zigbee 3.0 avec passerelle intégrée pour les projets de taille moyenne jusqu'à 200 points de terminaison. Caractéristiques du produit: Contrôleur d'éclairage basé sur la technologie sans fil ZigBee 3.0. IoT Ready grâce à la passerelle intégrée. Connectez jusqu'à 200 appareils dans un réseau. Système HCL (éclairage centré sur l'humain) intégré. Mise en service basée sur QR-Code de tous les composants du système d'éclairage. Pré-configuration à distance des pièces, des appareils et des paramètres. Portail VIVARES basé sur le Web et application de mise en service mobile disponibles. Avantages du produit: La pré-configuration permet une planification et une configuration efficaces de l'ensemble du projet à distance. La mise en service basée sur le QR code permet la configuration automatique du système. Fonctionnement local du système possible sans connexion Internet. La fonctionnalité d'accès à distance permet de gagner du temps pour les ajustements post-installation. La communication sans fil évite le recâblage en cas de rénovation. Les services cloud VIVARES prennent en charge la surveillance énergétique et la maintenance prédictive. Stocker et sauvegarder la configuration du système. Zones d'application: Contrôle par pièce, contrôle par étage, contrôle en fonction de la lumière du jour. Connexion de détecteurs de lumière et de présence dans les systèmes ZigBee. Salles de conférence. Bureaux : Postes de travail de groupe et individuels. Pour les applications à l'intérieur.. Couloirs. Salles de classe. Portail VIVARES disponible sur les appareils iOS et Android ainsi que sur PC.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance