Non retournable

Ledvance - ZIGBEE - SENSOR L/O - Détecteur de présence et luminosité - 446182

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de lumière

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 64 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075446182

Réf. Sonepar

07074001307

Réf. Fournisseur

446182

Marque

Ledvance

modèle:

capteur de lumière

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

64 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

85 mm

hauteur:

64 mm

pays de fabrication:

CHINE

VIVARES ZIGBEE - Détecteur de présence et luminosité L/O

Les Atouts de l'article:

Détecteur de luminosité et de présence Zigbee 3.0, intégration au plafond. Caractéristiques du produit: Détecteur de luminosité et de présence sans fil Zigbee 3.0 pour l'intégration au plafond. Parfait pour les applications de bureau. La détection de présence via Indice de résitance passif. Branchement direct 220-240 V. Hauteur de montage: 2…5 m. Avantages du produit: Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB. Installation facile et aucun câblage nécessaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Bureaux. Couloirs. Salles de classe. Salles de formation. Escaliers. Zones sanitaires.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB
  • Installation facile et aucun câblage nécessaire
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de luminosité et de présence sans fil Zigbee 3.0 pour l'intégration au plafond
  • Parfait pour les applications de bureau
  • La détection de présence via Indice de résitance passif
  • Branchement direct 220-240 V
  • Hauteur de montage: 2…5 m
  • Zones d'application
  • Bureaux
  • Couloirs
  • Salles de classe
  • Salles de formation
  • Escaliers
  • Zones sanitaires


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance