Ledvance - STERIWHITE AIRQ600-2 - Traitement d'air par UVC - saillie - 600m3/h - Dr. HOENLE - 190196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 300 W
adapté à une superficie jusqu'à - 70 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 600 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SteriWhite Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4260732190196
Réf. Sonepar
07074219019
Réf. Fournisseur
190196
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
épurateur d´air
puissance:
300 W
adapté à une superficie jusqu'à:
70 m²
couleur:
blanc
circulation d'air:
600 m³/h
hauteur:
860 mm
largeur:
860 mm
profondeur:
860 mm
poids:
53 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
mode de pose:
appareil indépendant
purification de l'air par rayonnement UV-C:
Oui
niveau sonore:
39 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Traitement de l'air ambiant via UV-C dans les pièces constamment occupées. Caractéristiques du produit: Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant. Faible consommation d'énergie. Faible maintenance. Fonctionnement simple. Design moderne. Deux niveaux de performance : 600 m³/h à <39 dB (A), 500 m³/h à <32 dB (A). Fabriqué en Allemagne. Eligible pour les enfants de la maternelle et de l'école en D (Bavière).
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit