Ledvance - DIRECT EASY - Variateur manuel - 476334

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Oui

  • profondeur - 53 mm

  • avec cadre/support de montage - Oui

  • supporte le protocole ZigBee - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854476334

Réf. Sonepar

07074447633

Réf. Fournisseur

476334

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

53 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

53 mm

pays de fabrication:

CHINE

DIRECT EASY - Zigbee / Bluetooth - Variateur manuel - Permet le contrôle manuel des produits d'une Zone / Groupe - Gère le ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur - Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible

Les Atouts de l'article:

Unité de commande manuelle pour jusqu'à 40 lumières, permet les fonctions d'éclairage Tunable White / RGB, couvercle interchangeable. Caractéristiques du produit: Dispositif de contrôle certifié Zigbee 3.0 pour installation dans des boîtes d'encastrement standard. Bouton rotatif pour le contrôle manuel de la lumière. Mode de contrôle blanc dynamique (TW), RGB, RGB et TW, réglable le bouton rotatif. Mise en service directe via Bluetooth possible. Compatible avec les hubs et contrôleurs Zigbee 3.0. Jusqu'à 40 lumières Zigbee. Avantages du produit: Fonctionnement simple et intuitif. Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage. Offre un contrôle combiné RGB et TW. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Façade interchangeable compatible avec ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS. Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur. Cadre de montage en surface en option disponible. Fonctionne sans passerelle dans Direct Easy ou avec passerelle dans Vivares Zigbee. Zones d'application: Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés. Technique / Accessoires: Cadre d'installation saillie pour installation sur des murs sans boîtier d'encastrement. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionnement simple et intuitif
  • Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage
  • Offre un contrôle combiné RGB et TW
  • Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur
  • Façade interchangeable compatible avec ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
  • Le comportement après une coupure de courant peut être défini
  • Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur
  • Cadre de montage en surface en option disponible
  • Fonctionne sans passerelle dans Direct Easy ou avec passerelle dans Vivares Zigbee
  • Caractéristiques du produit
  • Dispositif de contrôle certifié Zigbee 3.0 pour installation dans des boîtes d'encastrement standard
  • Bouton rotatif pour le contrôle manuel de la lumière
  • Mode de contrôle blanc dynamique (TW), RGB, RGB et TW, réglable le bouton rotatif
  • Mise en service directe via Bluetooth possible
  • Compatible avec les hubs et contrôleurs Zigbee 3.0
  • Jusqu'à 40 lumières Zigbee
  • Zones d'application
  • Salles de réunion et de conférence
  • Restaurants
  • Éclairage de commerces
  • Domaines privés
  • Technique / Accessoires
  • Cadre d'installation saillie pour installation sur des murs sans boîtier d'encastrement


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance