Ledvance - DIRECT EASY - Détecteur de présence et luminosité - 476358

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de lumière

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Oui

  • profondeur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854476358

Réf. Sonepar

07074447635

Réf. Fournisseur

476358

Marque

Ledvance

modèle:

capteur de lumière

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

55 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

88 mm

hauteur:

55 mm

pays de fabrication:

CHINE

DIRECT EASY - Zigbee / Bluetooth - Détecteur de présence et luminosité avec niveau minimum & maximum réglables - Retour d'information visible sur le produit via l'icône LED - Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible

Les Atouts de l'article:

Dispositif d'entrée Zigbee 3.0, détecteur de présence lumineux et infrarouge avec détection de mouvement à 7 m . Caractéristiques du produit: Détecteur de présence certifié Zigbee 3.0 pour intégration au plafond. La détection de présence via Indice de résitance passif. Alimentation secteur 100 V - 277 V AC. Hauteur de détection jusqu'à 4 m. Grande zone de détection jusqu'à 7 m. Mise en service directe via Bluetooth possible. Avantages du produit: Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx. Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort. Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur. Peut être intégré dans les systèmes d'éclairage et de gestion des bâtiments prenant en charge Zigbee 3.0. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES ZIGBEE et DIRECT EASY. Réinitialisation d'usine rapide via un bouton. Zones d'application: Espaces de bureaux ouverts. Salles de réunion, de stockage et de pause. Salles de classe. Escaliers. Technique / Accessoires: Montage en saillie via SENSOR CM KIT. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx
  • Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort
  • Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur
  • Peut être intégré dans les systèmes d'éclairage et de gestion des bâtiments prenant en charge Zigbee 3.0
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES ZIGBEE et DIRECT EASY
  • Réinitialisation d'usine rapide via un bouton
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de présence certifié Zigbee 3.0 pour intégration au plafond
  • La détection de présence via Indice de résitance passif
  • Alimentation secteur 100 V - 277 V AC
  • Hauteur de détection jusqu'à 4 m
  • Grande zone de détection jusqu'à 7 m
  • Mise en service directe via Bluetooth possible
  • Zones d'application
  • Espaces de bureaux ouverts
  • Salles de réunion, de stockage et de pause
  • Salles de classe
  • Escaliers
  • Technique / Accessoires
  • Montage en saillie via SENSOR CM KIT


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance