Ledvance - Downlight LED Universel DN65?260 15/23W 830/840 2050?3200lm IP44 Multi Select - 541155

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3200 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2350 lm
Voir les options disponibles2420 lm
Voir les options disponibles3000 lm

puissance du système:

23 W
Voir les options disponibles18 W
Voir les options disponibles22 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854541155

Réf. Sonepar

07074454115

Réf. Fournisseur

541155

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

65...260 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

22 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

103...103 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3200...3200 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

290 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

longueur:

290 mm

diamètre externe:

290 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

57

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

140 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Luminaire de classe II en PC blanc. Etriers réglables pour des découpes de 65 à 260mm. Sélecteur de puissance + température de couleur. Jusqu'à 145lm/W, 50kh L80/B10. Anneau noir ou argent en option. Filin inclus. Ø290x22mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Downlights semi-encastrés avec alimentation intégrée, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Caractéristiques du produit: Luminaires en polycarbonate blanc au design plat. Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm. Disponible en deux tailles : 200 mm et 300 mm de diamètre. Grande homogénéité de couleur : < 4 SDCM. Type de protection : IP44 (intérieur). Convient pour cablage. Durée de vie (L80/B50) : 50 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: La solution pour une rénovation pratique : montage universel sur les découpes de plafond existantes. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen). Installation simple grâce à l'alimentation intégrée. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W. Répartition lumineuse très homogène. D'autres variantes avec alimentation DALI-2 et détecteurs sont disponibles. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Espaces d'accueil, foyers, couloirs, espaces communs. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles séparément en forme ronde et en différentes couleurs. Filin de sécurité pour luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La solution pour une rénovation pratique : montage universel sur les découpes de plafond existantes
  • Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen)
  • Installation simple grâce à l'alimentation intégrée
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 130 lm/W
  • Répartition lumineuse très homogène
  • D'autres variantes avec alimentation DALI-2 et détecteurs sont disponibles
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires en polycarbonate blanc au design plat
  • Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K
  • Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables
  • Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm
  • Disponible en deux tailles : 200 mm et 300 mm de diamètre
  • Grande homogénéité de couleur : < 4 SDCM
  • Type de protection : IP44 (intérieur)
  • Convient pour cablage
  • Durée de vie (L80/B50) : 50 000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
  • Espaces d'accueil, foyers, couloirs, espaces communs
  • Technique / Accessoires
  • Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles séparément en forme ronde et en différentes couleurs
  • Filin de sécurité pour luminaire inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance