Ledvance - Plafonnier Panel Surface : kit de suspension 3P (L/E/N) pour versions On/Off - 732003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 151 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854732003
Réf. Sonepar
07074473200
Réf. Fournisseur
732003
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
151 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
151 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension avec câble et bornier intégrés. Caractéristiques du produit: Rosace métallique ronde avec CANOPY à 5 pôles préinstallé. Câble 2 ou 4 pôles préinstallé pour le raccordement au driver. Suspension par câble métallique en Y avec mousquetons. Versions pour câblage de classe de protection II : 2 pôles (standard) ou 4 pôles (DALI).. Avantages du produit: Kit de suspension pour les luminaires PANEL SURFACE. Distance de suspension maximale au plafond : 1500 mm, réglable. Raccordement électrique direct. CANOPY (classe de protection I). Zones d'application: Convient pour PANEL DE SURFACE. Technique / Accessoires: Pinces de fixation transparentes pour la suspension par câble métallique incluses.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance