Non retournable

Ledvance - Boitier de Connexion rapide 5 fils L/N x4 pour les luminaires LEDVANCE - 473010

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075473010

Réf. Sonepar

07074547301

Réf. Fournisseur

473010

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

56 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire - Boîtier de connexion rapide sans outil - bornier 5 pôles - Repiquage possible - 115x56x19 - Compatibles tous Panel et Downlight LEDVANCE possédant une alimentation externe - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Boîtier de connexion pour luminaires encastrés. Caractéristiques du produit: Bornier avec boutons poussoirs 5 fils inclus. Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N). Convient aux luminaires encastrés DALI (version L/N/E/D+/D). Avantages du produit: Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Bornier avec boutons poussoirs 5 fils inclus
  • Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N)
  • Convient aux luminaires encastrés DALI (version L/N/E/D+/D)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance