Ledvance - BIOLUX HCL - Contrôleur Zigbee - 724624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075724624
Réf. Sonepar
07074572462
Réf. Fournisseur
724624
Marque
Ledvance
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
54 mm
diamètre:
84 mm
consommation d'énergie:
1 W
compatible IFTTT:
Oui
hauteur:
54 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits compatibles BIOLUX Human Centric Lighting (HCL), installation sans outil, Zigbee 3.0. Caractéristiques du produit: Produit de grande valeur conçu par LEDVANCE. 6 modes d'éclairage préprogrammés intuitivement sélectionnables : RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST et ON/OFF. Le mode d'éclairage sélectionné est affiché sur l'écran de l'unité de commande. Mode horaire intuitif pour les réglages individuels de la date et de l'heure des 6 modes d'éclairage dans l'application BIOLUX pour un parcours automatisé. Allumer/éteindre les lumières avec l'unité de commande et/ou le capteur de présence VIVARES en option. Mise en œuvre de la FAQ et du guide d'installation dans l'application BIOLUX pour une assistance rapide lors de l'installation sur site. Installation dans des boîtiers encastrés standard comme ceux utilisés pour l'éclairage des interrupteurs et des prises. Avantages du produit: Installation facile et rapide du système d'éclairage BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinaison avec BIOLUX HCL-luminaire(s) / BIOLUX HCL LED strips / VIVARES occupancy sensor) grâce à la technologie sans fil Zigbee 3.0. Mise en service et configuration automatisées par l'application LEDVANCE BIOLUX, aucune programmation, enregistrement ou cloud requis. Contrôle intuitif des luminaires BIOLUX HCL - Bandes LED BIOLUX HCL via l'unité de commande. Sélection facile des modes d'éclairage appropriés pour différentes situations de travail. Lumière d'orientation dans l'unité de commande si les luminaires sont éteints. 5 ans de garantie du système BIOLUX HCL lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinaison avec le(s) luminaire(s) BIOLUX HCL - Bandes LED BIOLUX HCL et capteur de présence VIVARES). Zones d'application: Solution d'éclairage pour jusqu'à 48 produits BIOLUX HCL (luminaires/bandes LED/détecteurs de présence VIVARES). Salles de réunion et de conférence. Chambres d'hôtel et bureau avec peu de lumière du jour. Crèches et maisons de retraite. Hôpitaux. Technique / Accessoires: Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service et les fonctions supplémentaires Calendrier / Configuration du capteur / Test NATURAL (disponible pour Android et iOS). Conseils juridiques: L'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX est exclusivement soumise aux Conditions d'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX, qui sont affichées lors de l'installation de l'application et sont disponibles dans l'application. Conseils de sécurité: Avis d'utilisation important et avis de non-responsabilité :
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance