Ledvance - DALI-2 - MCU TOUCH TW - Contrôleur tactile : Gradation et Variation de blanc - 837560

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075837560

Réf. Sonepar

07074583756

Réf. Fournisseur

837560

Marque

Ledvance

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

41 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

consommation d'énergie:

2.7 W

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

86 mm

hauteur:

41 mm

pays de fabrication:

CHINE

VIVARES DALI-2 - Contrôleur manuel tactile gérant la Gradation et la Variation de blanc - Gère jusqu’à 25 luminaires DALI (100 en reliant 4 MCU)

Les Atouts de l'article:

Variateur tactile tactile pour jusqu'à 25 luminaires, permet un éclairage Tunable White (blanc dynamique). Caractéristiques du produit: Contrôleur DALI-2 pour installation dans des boîtes d'encastrement standards. Surface tactile pour le contrôle manuel de la lumière. Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Fonctionnement simple et intuitif. Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Cache en verre de haute qualité. Fonctionnement sur secteur (mode actif) ou sur DALI (mode passif). Cadre de montage en surface en option disponible. Compatible avec le système de gestion d'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI (luminaires LEDVANCE DALI). Zones d'application: Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès. Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionnement simple et intuitif
  • Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage
  • Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur
  • Le comportement après une coupure de courant peut être défini
  • Cache en verre de haute qualité
  • Fonctionnement sur secteur (mode actif) ou sur DALI (mode passif)
  • Cadre de montage en surface en option disponible
  • Compatible avec le système de gestion d'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI (luminaires LEDVANCE DALI)
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôleur DALI-2 pour installation dans des boîtes d'encastrement standards
  • Surface tactile pour le contrôle manuel de la lumière
  • Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle
  • Synchronisation automatique entre les points de contrôle
  • Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25
  • Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m
  • Zones d'application
  • Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès
  • Salles de réunion et de conférence
  • Restaurants
  • Éclairage de commerces
  • Domaines privés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance